Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0698210806859
Naziv proizvoda
Idler Assembly
Tip proizvoda
Trougher Equal Training
Način montiranja
Base Mount
Tip ležaja
Tapered Roller Bearing
Ostale karakteristike
Actuating Shoe | Sealed
Kategorija - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupa proizvoda - BDI
550
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.80
Niz ključnih reči
Idler Conveyor
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
24-GC6310-02
Interni broj proizvođača
6480685
Duži opis
24" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Baza do ose valjka
6.75 inč | 171.45 milimetar
Širina valjka
9 inč | 228.6 milimetar
Montažni razmak na osi valjka
33 inč | 838.2 milimetar
Prečnik valjka
6 inč | 152.4 milimetar
Ukupna širina
10 inč | 254 milimetar
Širina kaiša
24 inč | 609.6 milimetar
Dužina raspona valjka
0 inč | 0 milimetar
Baza do visine ose kotrljanja
9.75 inč | 247.65 milimetar
Montažni razmak preko osi valjka
7.5 inč | 190.5 milimetar
Ukupna visina
17.125 inč | 434.975 milimetar
Ukupna dužina
36.125 inč | 917.575 milimetar