Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0793699311518
Naziv proizvoda
Idler Assembly
Tip proizvoda
Flat Carrier
Način montiranja
Base Mount
Tip ležaja
Tapered Roller Bearing
Kategorija - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupa proizvoda - BDI
550
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.80
Niz ključnih reči
Idler Conveyor
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
72-GD6020-01
Interni broj proizvođača
0131151
Duži opis
72" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Ukupna širina
8 inč | 203.2 milimetar
Montažni razmak preko osi valjka
5 inč | 127 milimetar
Širina valjka
75 inč | 1,905 milimetar
Ukupna dužina
83 inč | 2,108.2 milimetar
Širina kaiša
72 inč | 1,828.8 milimetar
Baza do ose valjka
4.25 inč | 107.95 milimetar
Dužina raspona valjka
0 inč | 0 milimetar
Ukupna visina
7.25 inč | 184.15 milimetar
Montažni razmak na osi valjka
81 inč | 2,057.4 milimetar
Baza do visine ose kotrljanja
7.25 inč | 184.15 milimetar
Prečnik valjka
6 inč | 152.4 milimetar