Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0697950842073
Naziv proizvoda
Idler Assembly
Tip proizvoda
Flat Carrier
Način montiranja
Base Mount
Materijal valjka
Rubber Disc
Kategorija - BDI
Conveyor Idler Assembly
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.80
Niz ključnih reči
Conveyor
URL proizvođača
https://www.martinsprocket.com
Duži opis
Idler Assembly, Conveyor; 54" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree; Base Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
Ukupna širina
6 inč | 152.4 milimetar
Baza do ose valjka
1.5 inč | 38.1 milimetar
Baza do visine ose kotrljanja
4.5 inč | 114.3 milimetar
Širina valjka
57.38 inč | 1457.452 milimetar
Ukupna dužina
64.44 inč | 1636.776 milimetar
Prečnik valjka
6 inč | 152.4 milimetar
Montažni razmak na osi valjka
63 inč | 1600.2 milimetar
Montažni razmak preko osi valjka
4 inč | 101.6 milimetar
Širina kaiša
54 inč | 1371.6 milimetar
Ukupna visina
4.5 inč | 114.3 milimetar