PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

18X46 ST DR XT25

16X57 ST DR XT35

DODGE 16X57 ST DR XT35

Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Br. Materijala

16X57 ST DR XT35

BDI br. Materijala

20502327

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
RBC BEARINGS
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
149.685
UNSPSC
24101700
Evropski broj artikla
0782476827274
Naziv proizvoda
Pulley
Tip proizvoda
Drum
Tip profila
Straight Face
Način montiranja
Bushed
Veličina čaure
XT35
Klasa
Heavy Duty
Broj mjesta za ključ
1
Ostale karakteristike
XT Bushing | CEMA Specification
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.80
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Conveyor
URL proizvođača
https://dodgeindustrial.com
Broj artikla proizvođača
232793
Duži opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
1-15/16 To 3-7/16 inč | 49.213 To 87.313 milimetar
Širina profila
57 inč | 1447.8 milimetar
Dužina kroz unutrašnji prečnik
2.469 inč | 62.713 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Prečnik remenice
16 inč | 406.4 milimetar