PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

20X32 CR WI HE50 MD

20X32 CR WI HE50 MD

DODGE 20X32 CR WI HE50 MD

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Br. Materijala

20X32 CR WI HE50 MD

BDI br. Materijala

19379916

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
RBC BEARINGS
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
107.598
UNSPSC
24101700
Evropski broj artikla
0782475687268
Naziv proizvoda
Pulley
Tip proizvoda
Wing
Tip profila
Crowned Face
Način montiranja
Bushed
Veličina čaure
HE50
Klasa
Mine Duty
Broj mjesta za ključ
1
Ostale karakteristike
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.80
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Conveyor
URL proizvođača
https://dodgeindustrial.com
Broj artikla proizvođača
224837
Duži opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
2-15/16 To 5 inč | 74.613 To 127 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Dužina kroz unutrašnji prečnik
3.7 inč | 93.98 milimetar
Širina profila
32 inč | 812.8 milimetar
Prečnik remenice
20 inč | 508 milimetar