PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

16X51 CR DR HE45 MDX 3/8 HBG D-LAG

20X63 CR DR HE50 MDX 1/2 HBG LAG

DODGE 20X63 CR DR HE50 MDX 1/2 HBG LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Br. Materijala

20X63 CR DR HE50 MDX 1/2 HBG LAG

BDI br. Materijala

19377840

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
RBC BEARINGS
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
425.852
UNSPSC
24101700
Evropski broj artikla
0782476659080
Naziv proizvoda
Pulley
Tip proizvoda
Drum
Tip profila
Crowned Face
Način montiranja
Bushed
Veličina čaure
HE50
Klasa
Mine Duty Extra
Broj mjesta za ključ
1
Ostale karakteristike
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.80
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Conveyor
URL proizvođača
https://dodgeindustrial.com
Broj artikla proizvođača
201557
Duži opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
2-15/16 To 5 inč | 74.613 To 127 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Širina profila
63 inč | 1600.2 milimetar
Prečnik remenice
20 inč | 508 milimetar
Dužina kroz unutrašnji prečnik
3.7 inč | 93.98 milimetar