PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

36X26 CR DR XT40 MDX CONVEYOR ; 294392

30X51 CR DR XT70 MDX

DODGE 30X51 CR DR XT70 MDX

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Br. Materijala

30X51 CR DR XT70 MDX

BDI br. Materijala

22274420

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
RBC BEARINGS
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
687.192
UNSPSC
24101700
Evropski broj artikla
0782476836849
Naziv proizvoda
Pulley
Tip proizvoda
Drum
Tip profila
Crowned Face
Način montiranja
Bushed
Veličina čaure
XT70
Klasa
Mine Duty Extra
Broj mjesta za ključ
1
Ostale karakteristike
XT Bushing
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.80
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Conveyor
URL proizvođača
https://dodgeindustrial.com
Broj artikla proizvođača
233752
Duži opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Dužina kroz unutrašnji prečnik
4.688 inč | 119.075 milimetar
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
6-7/16 To 7 inč | 163.513 To 177.8 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Prečnik remenice
30 inč | 762 milimetar
Širina profila
51 inč | 1295.4 milimetar