PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

3X6 CR STL SPLT PUL L

3X6 CR STL SPLT PUL L

DODGE 3X6 CR STL SPLT PUL L

Pulley; Drum; Crowned Face; 6" Face Width; Bushed Mount; L Bushing; Split Class; 3" Pulley Diameter; 3/4 To 1-3/16" Bushing Bore Range; 1-11/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Br. Materijala

3X6 CR STL SPLT PUL L

BDI br. Materijala

264582

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
RBC BEARINGS
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.726
Evropski broj artikla
0782475130368
Naziv proizvoda
Conveyor Pulley
Tip proizvoda
Drum
Tip profila
Crowned Face
Način montiranja
Bushed
Veličina čaure
L
Klasa
Split
Broj mjesta za ključ
1
Ostale karakteristike
Single QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa proizvoda - BDI
570
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.80
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Conveyor
URL proizvođača
https://dodgeindustrial.com
Broj artikla proizvođača
3X6 CR STEEL SPLIT PULLEY L
Interni broj proizvođača
203008
Težina / lbs
1.6
Duži opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 6" Face Width; Bushed Mount; L Bushing; Split Class; 3" Pulley Diameter; 3/4 To 1-3/16" Bushing Bore Range; 1-11/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Prečnik remenice
3 inč | 76.2 milimetar
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
3/4 To 1-3/16 inč | 19.05 To 30.163 milimetar
Širina profila
6 inč | 152.4 milimetar
Dužina kroz unutrašnji prečnik
1.344 inč | 34.138 milimetar