PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

CMES1651X30L2

CMES1444X35L3

MARTIN SPROCKET & GR CMES1444X35L3

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; MXT35 Bushing; Elite Duty; 14" Pulley Diameter; 1-15/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-15/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Br. Materijala

CMES1444X35L3

BDI br. Materijala

22928120

KOL.

Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
103.556
UNSPSC
24101716
Evropski broj artikla
0697950962344
Naziv proizvoda
Pulley
Tip proizvoda
Drum
Tip profila
Crowned Face
Način montiranja
Bushed
Veličina čaure
MXT35
Klasa
Elite Duty
Broj mjesta za ključ
1
Ostale karakteristike
0.375 Inch Plain Lagging Thickness | Profile End Disc | Steel Material
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.80
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Conveyor
URL proizvođača
https://www.martinsprocket.com
Težina / lbs
228
Duži opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; MXT35 Bushing; Elite Duty; 14" Pulley Diameter; 1-15/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-15/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Prečnik remenice
14 inč | 355.6 milimetar
Dužina kroz unutrašnji prečnik
2.469 inč | 62.713 milimetar
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
1-15/16 To 2-15/16 inč | 49.225 To 74.625 milimetar
Širina profila
44 inč | 1117.6 milimetar