PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

CSD24022X30

CSD48051X50

MARTIN SPROCKET & GR CSD48051X50

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; MXT50 Bushing; Standard Duty; 48" Pulley Diameter; 3-7/16 To 5" Bushing Bore Range; 3-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Br. Materijala

CSD48051X50

BDI br. Materijala

17799285

KOL.

Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
938.872
UNSPSC
24101716
Evropski broj artikla
0697950622194
Naziv proizvoda
Pulley
Tip proizvoda
Drum
Tip profila
Crowned Face
Način montiranja
Bushed
Veličina čaure
MXT50
Klasa
Standard Duty
Broj mjesta za ključ
1
Ostale karakteristike
Steel Material
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.80
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Conveyor
URL proizvođača
https://www.martinsprocket.com
Težina / lbs
2068
Duži opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; MXT50 Bushing; Standard Duty; 48" Pulley Diameter; 3-7/16 To 5" Bushing Bore Range; 3-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Dužina kroz unutrašnji prečnik
3.75 inč | 95.25 milimetar
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
3-7/16 To 5 inč | 87.325 To 127 milimetar
Širina profila
51 inč | 1295.4 milimetar
Prečnik remenice
48 inč | 1219.2 milimetar