PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

1-21

1-17

REXNORD 1-17

Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 16-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 18-1/2" Shaft Length; 17" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material

Br. Materijala

1-17

BDI br. Materijala

18138067

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.771
UNSPSC
24101701
Evropski broj artikla
0698210840884
Naziv proizvoda
Roller
Tip proizvoda
Carrying
Način montiranja
Hex Shaft
Tip valjka
Single
Serija
190
Tip ležaja
Spherical Plain Bearing
S oprugom
Yes
Materijal valjka
Polymer
Ostale karakteristike
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Normal Duty Roller Conveyor
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupa proizvoda - BDI
570
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.10
Imenica
Roller
Niz ključnih reči
Conveyor Carrying
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
1-17
Interni broj proizvođača
6484088
Težina / lbs
1.7
Duži opis
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 16-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 18-1/2" Shaft Length; 17" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Dužina osovine
18.5 inč | 469.9 milimetar
Širina valjka
16.75 inč | 425.45 milimetar
Razmak okvira
17 inč | 431.8 milimetar
Prečnik/unutrašnji prečnik vratila
0.438 inč | 11.125 milimetar
Prečnik valjka
1.9 inč | 48.26 milimetar