PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

2-24

2-24

REXNORD 2-24

Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 23-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 25-1/2" Shaft Length; 24" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material

Br. Materijala

2-24

BDI br. Materijala

18139639

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
1.36
UNSPSC
24101701
Evropski broj artikla
0698210841140
Naziv proizvoda
Roller
Tip proizvoda
Carrying
Način montiranja
Hex Shaft
Tip valjka
Single
Serija
225
Tip ležaja
Spherical Plain Bearing
S oprugom
Yes
Materijal valjka
Polymer
Ostale karakteristike
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Thicker Shell | For Wider Conveyor Application
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupa proizvoda - BDI
570
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.10
Imenica
Roller
Niz ključnih reči
Conveyor Carrying
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
2-24
Interni broj proizvođača
6484114
Težina / lbs
3
Duži opis
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 23-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 25-1/2" Shaft Length; 24" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Prečnik valjka
2.25 inč | 57.15 milimetar
Širina valjka
23.75 inč | 603.25 milimetar
Dužina osovine
25.5 inč | 647.7 milimetar
Razmak okvira
24 inč | 609.6 milimetar
Prečnik/unutrašnji prečnik vratila
0.438 inč | 11.125 milimetar