PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

613-615352

613-615352

REXNORD 613-615352

Roller; Return; Hollow Bore Mount; 5/8" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material

Br. Materijala

613-615352

BDI br. Materijala

21473893

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.068
UNSPSC
24101701
Evropski broj artikla
0793699363333
Naziv proizvoda
Roller
Tip proizvoda
Return
Način montiranja
Hollow Bore
Tip valjka
Single
Serija
613
Tip ležaja
Sleeve Bearing
S oprugom
No
Materijal valjka
Acetal
Ostale karakteristike
White | Grey Rubber Outer Surface
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupa proizvoda - BDI
570
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.10
Imenica
ConveyorRollers
Niz ključnih reči
Conveyor Return
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
613-615352
Interni broj proizvođača
10130471
Težina / lbs
0.15
Duži opis
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 5/8" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material
Prečnik valjka
2.36 inč | 59.944 milimetar
Dužina osovine
0 inč | 0 milimetar
Razmak okvira
0 inč | 0 milimetar
Prečnik/unutrašnji prečnik vratila
0.625 inč | 15.875 milimetar
Širina valjka
1.61 inč | 40.894 milimetar