PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

24S716-R 24IN X 24IN X 1/4IN 11FT-8IN

24S716-R 24IN X 24IN X 1/4IN 11FT-8IN

MARTIN SPROCKET & GR 24S716-R 24IN X 24IN X 1/4IN 11FT-8IN

Conveyor Screw; Sectional; 3-7/16" Coupling Diameter; 24" Screw Diameter; 11.667 Feet Long; 4" Pipe Diameter; 1/4" Inner Flight Thickness; 1/4" Outer Flight Thickness; Right

Br. Materijala

24S716-R 24IN X 24IN X 1/4IN 11FT-8IN

BDI br. Materijala

24475131

KOL.

Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101705
Naziv proizvoda
Conveyor Screw
Tip proizvoda
Sectional
Korak
24
Dužina - Stope
11.667
Smer
Right
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa proizvoda - BDI
F00240
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.10
Imenica
Screw
Niz ključnih reči
Conveyor
Duži opis
Conveyor Screw; Sectional; 3-7/16" Coupling Diameter; 24" Screw Diameter; 11.667 Feet Long; 4" Pipe Diameter; 1/4" Inner Flight Thickness; 1/4" Outer Flight Thickness; Right
Prečnik spojnice
3.438 inč | 87.325 milimetar
Unutrašnja debljina lista
0.25 inč | 6.35 milimetar
Prečnik cevi
4 inč | 101.6 milimetar
Prečnik vijka
24 inč | 609.6 milimetar
Spoljašnja debljina lista
0.25 inč | 6.35 milimetar