token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

K061075

K061075

GATES K061075

Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 107.55" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Br. Materijala

K061075

BDI br. Materijala

20908508

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
GATES
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111801
Evropski broj artikla
0072053132366
Serije kaiševa
K
Konstrukcija kaiša
Poly-V
Korak kaiša
9/64 Inch
Broj snopova
6 Bands
Materijal za zatezanje
Polyester
Spoljni materijal
Rubber
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupa proizvoda - BDI
M02356
Harmonizovana carinska šifra
4010.39.45.00
Imenica
Belt
Niz ključnih reči
Poly-V
URL proizvođača
Duži opis
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 107.55" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Širina kaiša
0.844 inč | 21.438 milimetar
Dužina koraka kaiša
107.55 inč | 2731.77 milimetar