token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

552-3M-15

85/14M11494AFX

OPTIBELT 85/14M11494AFX

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 11494MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Br. Materijala

85/14M11494AFX

BDI br. Materijala

1058926

KOL.

Naziv proizvođača
OPTIBELT
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Evropski broj artikla
4044978615060
Konstrukcija kaiša
Synchronous
Korak kaiša
14 MM
Profil zuba
Standard HTD
Serije kaiševa
14M
Materijal za zatezanje
Steel
Spoljni materijal
Polyurethane
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
Alpha Flex | Two Spirally Wound Tension Cords
Kategorija - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa proizvoda - BDI
M02316
Harmonizovana carinska šifra
4010.36.45.00
Imenica
Belt
Niz ključnih reči
Synchronous
URL proizvođača
https://www.optibelt.com
Broj artikla proizvođača
85/14M11494AFX
Interni broj proizvođača
85/14M11494AFX
Duži opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 11494MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Dužina koraka kaiša
452.52 inč | 11494 milimetar
Širina kaiša
3.346 inč | 85 milimetar