PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

XPA2360

PHG XPA1180EP

SKF PHG XPA1180EP

V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 1198MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

Br. Materijala

PHG XPA1180EP

BDI br. Materijala

1271285

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
SKF
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.109
UNSPSC
26111801
Evropski broj artikla
7316579573764
Serije kaiševa
XPA
Konstrukcija kaiša
V-Belt Cogged
Broj snopova
1 Band
Materijal za zatezanje
Polyester
Spoljni materijal
Rubber and Fabric
Ostale karakteristike
Xtra Power | Raw Edge
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupa proizvoda - BDI
M02356
Harmonizovana carinska šifra
4010.39.45.00
Imenica
Belt
Niz ključnih reči
V
URL proizvođača
https://www.skf.com
Duži opis
V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 1198MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Širina kaiša
0.5 inč | 12.7 milimetar
Spoljna dužina kaiša
47.165 inčni | 1198 milimetar