PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

21ST5/24-2 NR. 21ST524

21ST5/24-2 NR. 21ST524

SATI 21ST5/24-2 NR. 21ST524

10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-10 Belt Style; 24 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 42MM Flange OD; 37MM OD; 38.2MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Br. Materijala

21ST5/24-2 NR. 21ST524

BDI br. Materijala

1404150

KOL.

ZALIHE:
2
Brend
Naziv proizvođača
SATI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.05
UNSPSC
26111812
Korak kaiša
5 MM
Konstrukcija kaiša
AT5-10
Broj zuba
24
Način montiranja
Rough Bore
Prirubnice
Yes
Utor Da/Ne
No
Veličina čaure
No Bushing
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
No
Mak. unutrašnji prečnik
0
Ostale karakteristike
Solid Style
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Pulley Synchronous
Grupa proizvoda - BDI
5404
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.80
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Synchronous
URL proizvođača
Težina / lbs
0.119
Duži opis
10MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-10 Belt Style; 24 Teeth; 15MM Face Width; Rough Bore; 42MM Flange OD; 37MM OD; 38.2MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Širina kaiša
0.394 inč | 10 milimetar
Spoljni prečnik prirubnice
1.654 inč | 42 milimetar
Spoljni prečnik
1.457 inč | 37 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Širina profila
0.591 inč | 15 milimetar
Prečnik koraka
1.504 inč | 38.2 milimetar