PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

TL22H300-1615

30H100 NR. H100030

SATI 30H100 NR. H100030

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 5.039" Flange OD; 4.72" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Br. Materijala

30H100 NR. H100030

BDI br. Materijala

1404877

KOL.

ZALIHE:
1
Brend
Naziv proizvođača
SATI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
2.93
UNSPSC
26111812
Korak kaiša
1/2 Inch
Konstrukcija kaiša
H
Broj zuba
30
Način montiranja
Rough Bore
Prirubnice
Yes
Utor Da/Ne
No
Veličina čaure
No Bushing
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
No
Mak. unutrašnji prečnik
0
Ostale karakteristike
Solid Style
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Pulley Synchronous
Grupa proizvoda - BDI
5403
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.80
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Synchronous
URL proizvođača
Težina / lbs
6.46
Duži opis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 5.039" Flange OD; 4.72" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Širina kaiša
1 inč | 25.4 milimetar
Spoljni prečnik
4.72 inč | 119.9 milimetar
Prečnik koraka
4.775 inč | 121.28 milimetar
Širina profila
1.313 inč | 33.35 milimetar
Spoljni prečnik prirubnice
5.039 inč | 128 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar