PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

TB26H100

TB26H100

MARTIN SPROCKET & GR TB26H100

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4-25/64" Flange OD; 4.084" Outside Diameter; 4.138" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

Br. Materijala

TB26H100

BDI br. Materijala

612086

KOL.

Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
1.07
UNSPSC
26111812
Evropski broj artikla
0697950083483
Korak kaiša
1/2 Inch
Konstrukcija kaiša
H
Broj zuba
26
Način montiranja
Bushed
Prirubnice
Yes
Utor Da/Ne
Yes
Veličina čaure
2012
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
No
Mak. unutrašnji prečnik
0
Ostale karakteristike
Taper Lock Bushing | Solid Style
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Pulley Synchronous
Grupa proizvoda - BDI
5403
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.80
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Synchronous
Broj artikla proizvođača
TB26H100
Težina / lbs
2.6
Duži opis
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4-25/64" Flange OD; 4.084" Outside Diameter; 4.138" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Širina kaiša
1 inč | 25.4 milimetar
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
1/2 To 2 inč | 14 To 50 milimetar
Spoljni prečnik prirubnice
4.391 inč | 111.531 milimetar
Spoljni prečnik
4.084 inč | 103.73 milimetar
Prečnik koraka
4.138 inč | 105.11 milimetar
Širina profila
1.313 inč | 33.35 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar