Naziv proizvođača
RBC BEARINGS
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0782475086948
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
No
Mak. unutrašnji prečnik
0
Ostale karakteristike
Taper Lock Bushing | Solid Style
Kategorija - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupa proizvoda - BDI
5406
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.40
Niz ključnih reči
Transmission
URL proizvođača
https://dodgeindustrial.com
Broj artikla proizvođača
2-3V2.8-1108 SHEAVE
Interni broj proizvođača
112129
Duži opis
2 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; Keyway
Spoljni prečnik
2.8 inč | 71.12 milimetar
Minimalni nazivni prečnik
2.75 inč | 69.85 milimetar
Maksimalna širina remena
0.375 inč | 9.525 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Minimalna širina remena
0.375 inč | 9.525 milimetar
Maksimalni nazivni prečnik
2.75 inč | 69.85 milimetar
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
1/2 To 1-1/8 inč | 14 To 25 milimetar