PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

RS40-1B30T

35B12

MARTIN SPROCKET & GR 35B12

Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1-5/8" Outside Diameter; 1.449" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Br. Materijala

35B12

BDI br. Materijala

618908

KOL.

Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.091
UNSPSC
31171901
Evropski broj artikla
0697950000831
Veličina lanca
35
Broj zuba
12
Broj zubaca
1
Tip glavčine
B-Hub One Side
Način montiranja
Rough Bore
Veličina čaure ako je s čaurom
No Bushing
Kaljeni zupci
No
Tip lanca
ANSI Roller Chain
Utor Da/Ne
No
Materijal
Steel
Mak. unutrašnji prečnik
0.563
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
Yes
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Sprockets
Grupa proizvoda - BDI
M02342
Harmonizovana carinska šifra
8483.90.10.50
Imenica
Sprocket
Niz ključnih reči
Roller Chain
URL proizvođača
https://www.martinsprocket.com
Težina / lbs
0.2
Duži opis
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1-5/8" Outside Diameter; 1.449" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Spoljni prečnik
1.625 inč | 41.275 milimetar
Prečnik koraka
1.449 inč | 36.8 milimetar
Korak lanca
0.375 inč | 9.525 milimetar