PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

H100B11F X 2

40B55F X 5/8

TSUBAKI 40B55F X 5/8

Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.758" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Br. Materijala

40B55F X 5/8

BDI br. Materijala

914815

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
TSUBAKI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Veličina lanca
40
Broj zuba
55
Broj zubaca
1
Tip glavčine
B-Hub One Side
Način montiranja
Finished Bore
Veličina čaure ako je s čaurom
No Bushing
Kaljeni zupci
Yes
Tip lanca
ANSI Roller Chain
Utor Da/Ne
Yes
Materijal
Carbon Steel
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
No
Ostale karakteristike
With 2 Set Screw
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Sprockets
Grupa proizvoda - BDI
M02342
Harmonizovana carinska šifra
8483.90.10.50
Imenica
Sprocket
Niz ključnih reči
Roller Chain
URL proizvođača
https://www.ustsubaki.com
Duži opis
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 55 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.758" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Spoljni prečnik
9.044 inč | 229.718 milimetar
Korak lanca
0.5 inč | 12.7 milimetar
Unutrašnji prečnik
0.625 inč | 15.875 milimetar
Prečnik koraka
8.758 inč | 222.46 milimetar