PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

H140BTL17

H120BTL16

TSUBAKI H120BTL16

Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.441" Outside Diameter; 7.689" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

Br. Materijala

H120BTL16

BDI br. Materijala

919526

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
TSUBAKI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
4.53
UNSPSC
31171901
Evropski broj artikla
0097039922670
Veličina lanca
120
Broj zuba
16
Broj zubaca
1
Tip glavčine
B-Hub One Side
Način montiranja
Bushed
Veličina čaure ako je s čaurom
3020
Kaljeni zupci
Yes
Tip lanca
ANSI Roller Chain
Utor Da/Ne
Yes
Materijal
Carbon Steel
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
No
Ostale karakteristike
Taper Lock Bushing
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Sprockets
Grupa proizvoda - BDI
M02342
Harmonizovana carinska šifra
8483.90.10.50
Imenica
Sprocket
Niz ključnih reči
Roller Chain
URL proizvođača
https://www.ustsubaki.com
Broj artikla proizvođača
120BTL16
Težina / lbs
10
Duži opis
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.441" Outside Diameter; 7.689" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Spoljni prečnik
8.441 inč | 214.401 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Prečnik koraka
7.689 inč | 195.29 milimetar
Korak lanca
1.5 inč | 38.1 milimetar
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
15/16 To 3 inč | 24 To 75 milimetar