PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

140-4 CANDADO DE PASADOR DE CHAVETA

100-3CLOIL

MAXCO CHAIN 100-3CLOIL

Chain Link; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.154" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

Br. Materijala

100-3CLOIL

BDI br. Materijala

453879

KOL.

Naziv proizvođača
MAXCO CHAIN CORPORATION
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.383
UNSPSC
31151609
Evropski broj artikla
0821002121506
Veličina lanca
100-3
Osnovna struktura
Cottered
Komponenta
Connecting Link
Serija lanca
Standard
Broj redova
3
Materijal
Carbon Steel
Interne posebne karakteristike
Oil Field
Tip lanca
ANSI
Jedinična cena
EA
Broj komada u paketu za narudžbu
1
Minimalna količina za narudžbu
1
Oblik ploče
Curved
Ostale karakteristike
API Oil Field Inspire Series | Blast Treated Material
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Chain
Grupa proizvoda - BDI
M02122
Harmonizovana carinska šifra
7315.90.00.00
Imenica
Link
Niz ključnih reči
Chain
URL proizvođača
https://maxcochain.com
Broj artikla proizvođača
100-3 CONN LINK CP
Interni broj proizvođača
100-3CLOIL
Težina / lbs
0.843
Duži opis
Chain Link; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.154" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Visina ploče
1.154 inč | 29.312 milimetar
Debljina ploče
0.156 inč | 3.962 milimetar
Širina valjka
0.75 inč | 19.05 milimetar
Prečnik zatiča
0.375 inč | 9.525 milimetar
Prečnik valjka
0.75 inč | 19.05 milimetar
Korak lanca
1.25 inč | 31.75 milimetar