C4100
MARTIN SPROCKET & GR C4100
Spur Gear; 25" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-11/16" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
BDI br. Materijala
606862
Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0697950054186
Način montiranja
Rough Bore
Veličina čaure ako je s čaurom
No Bushing
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
Yes
Mak. unutrašnji prečnik
2.688
Ostale karakteristike
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1-3/8
Kategorija - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa proizvoda - BDI
M02182
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.90.00
Broj artikla proizvođača
C4100
Interni broj proizvođača
C4100
Duži opis
Spur Gear; 25" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 100 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-11/16" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Širina profila
2 inč | 50.8 milimetar
Prečnik glavčine
4.5 inč | 114.3 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Prečnik koraka
25 inč | 635 milimetar