Naziv proizvođača
REGAL REXNORD
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0884107027043
Nazivna maksimalna ulazna snaga
0.16HP
Nazivni maksimalni izlazni broj obrtaja u minuti
25
Način montiranja
Flange Mounted
Raspored montažnih vijaka
Square
Maksimalna vrednost poprečne sile i um
385Lbs
Nazivna vrednost ulaza plus um
0.24HP
Materijal i završna obrada kućišta
Cast Iron
Izlazni o/min pri 1750 o/min na ulazu
24
Izlazna vrednost obrtnog momenta plus um
577In-Lbs
Ostale karakteristike
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Kategorija - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa proizvoda - BDI
M02282
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.70.00
Niz ključnih reči
Speed Inline
URL proizvođača
https://www.bostongear.com
Broj artikla proizvođača
F833BF-71K-B5
Interni broj proizvođača
F00724
Duži opis
Speed Reducer; Inline Type; 70:1 Nominal Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 577In-Lbs Output Torque
Prečnik ulaznog vratila
0.625 inč | 15.875 milimetar
Ukupna širina
6.62 inč | 168.148 milimetar
Prečnik rupe za vijak
0.39 inč | 9.906 milimetar
Ukupna visina
7.86 inč | 199.644 milimetar
Prečnik izlaznog vratila
0.75 inč | 19.05 milimetar
Dužina izlaznog vratila
1.57 inč | 39.878 milimetar
Ukupna dužina
12.03 inč | 305.562 milimetar