Naziv proizvođača
RBC BEARINGS
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0782475728299
Montažni okvir
Not Applicable
Nazivna maksimalna ulazna snaga
75HP
Nazivni maksimalni izlazni broj obrtaja u minuti
13.5
Način montiranja
Base Mounted
Proizvođačka serija
TCR11
Raspored montažnih vijaka
Rectangle
Nazivna vrednost ulaza plus um
90.3HP
Materijal i završna obrada kućišta
Gray Cast Iron
Izlazni o/min pri 1750 o/min na ulazu
13.5
Izlazna vrednost obrtnog momenta plus um
397In-Lbs
Ostale karakteristike
Triple Reduction | Concentric | Gray Iron with Cast Internal Walls | Optional Cooling Fan
Kategorija - BDI
Reducers Inline Shaft
Grupa proizvoda - BDI
M02282
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.70.00
Niz ključnih reči
Speed Inline
URL proizvođača
https://dodgeindustrial.com
Broj artikla proizvođača
TCR11 129.7 MAXUM CONCENTRIC RED
Interni broj proizvođača
299230
Duži opis
Speed Reducer; Inline Type; 130:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; TCR11 Series; Base Mounted; 2-3/8" Input Shaft Diameter; Gray Cast Iron; 397In-Lbs Output Torque
Dužina ulaznog vratila
4.18 inč | 106.172 milimetar
Prečnik izlaznog vratila
6.5 inč | 165.1 milimetar
Ukupna dužina
48.65 inč | 1235.71 milimetar
Ukupna širina
33.02 inč | 838.708 milimetar
Ukupna visina
33.61 inč | 853.694 milimetar
Baza do ose izlaznog vratila
20.75 inč | 527.05 milimetar
Prečnik ulaznog vratila
2.375 inč | 60.325 milimetar
Prečnik rupe za vijak
1.75 inč | 44.45 milimetar
Dužina izlaznog vratila
11.51 inč | 292.354 milimetar
Baza do ose ulaznog vratila
20.75 inč | 527.05 milimetar