![M16C25T02185](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODSPDRED-QNTS-PL-CF-BU-DMFL-M-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobE1DODVNekUwTnpJeU56UXlNekF5TG1wd1p3fDk0ZTU2OTFmZmFiYjE1MTRmMzM4NTRjNTViMmJlZWI3MWE0ZWM4ZDZkMGYxM2IwMWYyMGYwNTdkZmI0M2IxZTA)
M10C28T02489
DODGE M10C28T02489
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 25:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Br. Materijala
M10C28T02489
BDI br. Materijala
299300
CENA
ZALIHE:
KATEGORIJA
Brend
Naziv proizvođača
RBC BEARINGS
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
162.99
UNSPSC
26111538
Evropski broj artikla
0782476449902
Trgovačko ime
QUANTIS
Tip reduktora
Parallel
Nazivni odnos
25:1
Montažni okvir
284TC/286TC
Tip ulaza
C-Face Quill
Tip izlaza
Bushed
Motor uključen
No
Nazivna maksimalna ulazna snaga
25HP
Nazivni maksimalni izlazni broj obrtaja u minuti
70
Način montiranja
Flange Mounted
Izlazni o/min pri 1750 o/min na ulazu
70
Zupčasti prenos
Helical
Proizvođačka serija
MSM
Montažni položaj
Universal
Raspored montažnih vijaka
Rectangular
Maksimalna vrednost poprečne sile i um
10291Lbs
Baza uključena
No
Nazivna vrednost ulaza plus um
26.63HP
Materijal i završna obrada kućišta
Class 30 Gray Iron
Izlazna vrednost obrtnog momenta plus um
23873In-Lbs
Hlađenje ventilatorom
No
Ostale karakteristike
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa proizvoda - BDI
M02282
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.10.00
Imenica
Reducer
Niz ključnih reči
Speed Helical
URL proizvođača
https://dodgeindustrial.com
Broj artikla proizvođača
MW1082 280-CC 24.89 TAPERED
Težina / lbs
359
Duži opis
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 25:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Ukupna visina
23.9 inč | 607.06 milimetar
Ukupna dužina
16.36 inč | 415.544 milimetar
Baza do ose ulaznog vratila
17.72 inč | 450.088 milimetar
Ukupna širina
14.96 inč | 379.984 milimetar
Prečnik ulaznog vratila
1.875 inč | 47.625 milimetar
Prečnik rupe za vijak
0.63 inč | 16.002 milimetar
Razmak osa
10.39 inč | 263.906 milimetar
Nazivni razmak osa
10.39 inč | 263.906 milimetar
Raspon izlaznog otvora
1-11/16 To 2-11/16 inč | 42.863 To 68.263 milimetar
Baza do ose izlaznog vratila
7.33 inč | 186.182 milimetar