M16C25T10098
DODGE M16C25T10098
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 100:1 Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 17 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Br. Materijala
M16C25T10098
BDI br. Materijala
299397
CENA
ZALIHE:
KATEGORIJA
Brend
Naziv proizvođača
RBC BEARINGS
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
607.813
UNSPSC
26111538
Evropski broj artikla
0782476450885
Trgovačko ime
QUANTIS
Tip reduktora
Parallel
Nazivni odnos
100:1
Montažni okvir
254TC/256TC
Tip ulaza
C-Face Quill
Tip izlaza
Bushed
Motor uključen
No
Nazivna maksimalna ulazna snaga
30HP
Nazivni maksimalni izlazni broj obrtaja u minuti
17.5
Način montiranja
Flange Mounted
Izlazni o/min pri 1750 o/min na ulazu
17
Zupčasti prenos
Helical
Proizvođačka serija
MSM
Montažni položaj
Universal
Raspored montažnih vijaka
Rectangular
Maksimalna vrednost poprečne sile i um
38235Lbs
Baza uključena
No
Nazivna vrednost ulaza plus um
32.61HP
Materijal i završna obrada kućišta
Class 30 Gray Iron
Izlazna vrednost obrtnog momenta plus um
118603In-Lbs
Hlađenje ventilatorom
No
Ostale karakteristike
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa proizvoda - BDI
M02282
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.10.00
Imenica
Reducer
Niz ključnih reči
Speed Helical
URL proizvođača
https://dodgeindustrial.com
Broj artikla proizvođača
MW1683 250-CC 100.98 TAPERED
Težina / lbs
1237
Duži opis
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 100:1 Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 17 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Baza do ose izlaznog vratila
11.41 inč | 289.814 milimetar
Nazivni razmak osa
16.22 inč | 411.988 milimetar
Razmak osa
16.22 inč | 411.988 milimetar
Prečnik rupe za vijak
1.181 inč | 29.997 milimetar
Baza do ose ulaznog vratila
27.63 inč | 701.802 milimetar
Ukupna visina
36.68 inč | 931.672 milimetar
Prečnik ulaznog vratila
1.625 inč | 41.275 milimetar
Raspon izlaznog otvora
2-7/16 To 4-7/16 inč | 61.913 To 112.713 milimetar
Ukupna širina
23.62 inč | 599.948 milimetar
Ukupna dužina
21.71 inč | 551.434 milimetar