Naziv proizvođača
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0887726177441
Tip reduktora
Right Angle
Tip ulaza
C-Face Coupling
Nazivna maksimalna ulazna snaga
0.75HP
Nazivni maksimalni izlazni broj obrtaja u minuti
29.2
Način montiranja
Direct Mounted
Izlazni o/min pri 1750 o/min na ulazu
29
Raspored montažnih vijaka
Rectangular
Maksimalna vrednost poprečne sile i um
1290Lbs
Nazivna vrednost ulaza plus um
0.79HP
Materijal i završna obrada kućišta
Cast Iron
Izlazni obrtni momenat
1067In-Lbs
Ostale karakteristike
Single Reduction
Kategorija - BDI
Reducers Right Angle
Grupa proizvoda - BDI
M02282
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.10.00
Niz ključnih reči
Speed Worm
URL proizvođača
https://master-pt.com
Interni broj proizvođača
6M60871
Duži opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 140TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WM21 Series; 0.877" Input Shaft Diameter
Ukupna širina
10 inč | 254 milimetar
Razmak osa
2.62 inč | 66.548 milimetar
Prečnik ulaznog vratila
0.877 inč | 22.276 milimetar
Ukupna visina
9.833 inč | 249.758 milimetar
Ukupna dužina
11.438 inč | 290.525 milimetar
Dužina izlaznog vratila
2.5 inč | 63.5 milimetar
Prečnik rupe za vijak
0.406 inč | 10.312 milimetar
Baza do ose izlaznog vratila
3.38 inč | 85.852 milimetar
Nazivni razmak osa
2.62 inč | 66.548 milimetar
Baza do ose ulaznog vratila
6 inč | 152.4 milimetar
Prečnik izlaznog vratila
1.125 inč | 28.575 milimetar