Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662798004952
Tip reduktora
Right Angle
Montažni okvir
Not Applicable
Tip izlaza
Right and Left Hand
Nazivna maksimalna ulazna snaga
15HP Based On Max RPM 1150
Nazivni maksimalni izlazni broj obrtaja u minuti
1150 Based on Max Input RPM 1150
Način montiranja
Direct Mounted
Izlazni o/min pri 1750 o/min na ulazu
Based On Max Input RPM 1150
Zupčasti prenos
Straight Bevel
Montažni položaj
Universal
Raspored montažnih vijaka
Square
Nazivna vrednost ulaza plus um
15HP Based On Max RPM 1150
Materijal i završna obrada kućišta
Rugged Cast Iron
Ostale karakteristike
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Kategorija - BDI
Reducers Right Angle
Grupa proizvoda - BDI
M02282
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.10.00
Niz ključnih reči
Speed Straight Bevel
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Duži opis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 165 Series; 1" Input Shaft Diameter
Prečnik ulaznog vratila
1 inč | 25.4 milimetar
Prečnik izlaznog vratila
1 inč | 25.4 milimetar
Dužina ulaznog vratila
2.031 inč | 51.587 milimetar
Ukupna širina
10.188 inč | 258.775 milimetar
Baza do ose ulaznog vratila
2.063 inč | 52.4 milimetar
Ukupna visina
4.125 inč | 104.775 milimetar
Baza do ose izlaznog vratila
2.063 inč | 52.4 milimetar
Nazivni razmak osa
0 inč | 0 milimetar
Ukupna dužina
9.719 inč | 246.863 milimetar
Dužina izlaznog vratila
2 inč | 50.8 milimetar
Prečnik rupe za vijak
0.375 inč | 9.525 milimetar