Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662961820891
Tip reduktora
Right Angle
Nazivna maksimalna ulazna snaga
5HP
Nazivni maksimalni izlazni broj obrtaja u minuti
175
Način montiranja
Shaft Mounted
Izlazni o/min pri 1750 o/min na ulazu
175
Proizvođačka serija
260PCX
Montažni položaj
Universal
Raspored montažnih vijaka
Rectangular
Nazivna vrednost ulaza plus um
5HP
Materijal i završna obrada kućišta
Cast Iron
Izlazni obrtni momenat
1485In-Lbs Torque
Ostale karakteristike
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Kategorija - BDI
Reducers Right Angle
Grupa proizvoda - BDI
M02282
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.10.00
Niz ključnih reči
Speed Worm
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
0230-47087
Duži opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 260PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Prečnik ulaznog vratila
0.625 inč | 15.875 milimetar
Baza do ose ulaznog vratila
5.564 inč | 141.326 milimetar
Razmak osa
2.626 inč | 66.7 milimetar
Nazivni razmak osa
2.63 inč | 66.802 milimetar
Prečnik rupe za vijak
0.375 inč | 9.525 milimetar
Baza do ose izlaznog vratila
2.938 inč | 74.625 milimetar
Ukupna širina
5.93 inč | 150.622 milimetar
Ukupna visina
8.814 inč | 223.876 milimetar
Izlazni otvor
1 inč | 25.4 milimetar
Ukupna dužina
7.816 inč | 198.526 milimetar