Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662460446332
Tip reduktora
Right Angle
Montažni okvir
Not Available
Nazivna maksimalna ulazna snaga
2HP
Nazivni maksimalni izlazni broj obrtaja u minuti
68.9
Način montiranja
Direct Mounted
Izlazni o/min pri 1750 o/min na ulazu
68
Zupčasti prenos
Helical-Worm
Raspored montažnih vijaka
Rectangular
Maksimalna vrednost poprečne sile i um
827Lbs
Nazivna vrednost ulaza plus um
2.79HP
Materijal i završna obrada kućišta
Cast Iron
Izlazni obrtni momenat
2199In-Lbs
Kategorija - BDI
Reducers Right Angle
Grupa proizvoda - BDI
M02282
Harmonizovana carinska šifra
8483.40.10.00
Niz ključnih reči
Speed Helical-Worm
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Interni broj proizvođača
G473
Duži opis
Speed Reducer; Right Angle; 25.4:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
Ukupna dužina
12.81 inč | 325.374 milimetar
Ukupna širina
13.344 inč | 338.938 milimetar
Razmak osa
0.438 inč | 11.125 milimetar
Ukupna visina
9.69 inč | 246.126 milimetar
Prečnik izlaznog vratila
1.5 inč | 38.1 milimetar
Prečnik rupe za vijak
0.563 inč | 14.3 milimetar
Nazivni razmak osa
0.438 inč | 11.125 milimetar
Baza do ose ulaznog vratila
5.875 inč | 149.225 milimetar
Dužina izlaznog vratila
3 inč | 76.2 milimetar
Baza do ose izlaznog vratila
6.313 inč | 160.35 milimetar