PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

P1-1-1/8

R1-3-11/16

TIMKEN R1-3-11/16

Shaft Bushing; 3-11/16" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

Br. Materijala

R1-3-11/16

BDI br. Materijala

24312862

KOL.

KATEGORIJA
Brend
Naziv proizvođača
TIMKEN
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
1.179
UNSPSC
31171605
Evropski broj artikla
0070964147400
Serije čaura
R1
Utor Da/Ne
Yes
Konstrukcija čaure
Split Taper
Ostale karakteristike
Keyway on ID
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Bushing
Grupa proizvoda - BDI
M02194
Harmonizovana carinska šifra
8483.90.10.50
Imenica
Bushing
Niz ključnih reči
Shaft
URL proizvođača
https://www.timken.com
Težina / lbs
7.5
Duži opis
Shaft Bushing; 3-11/16" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Spoljni prečnik
4 inč | 101.6 milimetar
Unutrašnji prečnik
3.688 inč | 93.675 milimetar
Dužina kroz unutrašnji prečnik
2.88 inč | 73.152 milimetar