PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

PL200X350 SL

PL200X350 SL

TSUBAKI PL200X350 SL

Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 200MM Bore; 350MM Outside Diameter; 86.004MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M16 X 65 Cap Screw

Br. Materijala

PL200X350 SL

BDI br. Materijala

22382718

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
TSUBAKI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
1.81
UNSPSC
31163200
Evropski broj artikla
0097039766670
Komponenta
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
Materijal
Steel
Serija
SL
Vijak kapice
M16 X 65
Ostale karakteristike
12 Locking Screws | Hollow Shaft Capable
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Grupa proizvoda - BDI
M02194
Harmonizovana carinska šifra
7318.19.00.00
Imenica
Assembly
Niz ključnih reči
Locking
URL proizvođača
Broj artikla proizvođača
PL200X350SL
Težina / lbs
90
Duži opis
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 200MM Bore; 350MM Outside Diameter; 86.004MM Length; 10MM Additional Length for Cap; Steel; SL Series; M16 X 65 Cap Screw
Unutrašnji prečnik
7.874 inč | 200 milimetar
Spoljni prečnik
13.78 inč | 350 milimetar
Dodatna dužina za kapicu
0.394 inč | 10 milimetar
Dužina
3.386 inč | 86.004 milimetar