token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

15X22X7A

370X410X15SC

DICHTOMATIK 370X410X15SC

370MM Shaft Dia; 410MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code

Br. Materijala

370X410X15SC

BDI br. Materijala

893261

KOL.

KATEGORIJA
Naziv proizvođača
FREUDENBERG GROUP
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
2.041
UNSPSC
31411705
Oznaka generičkog dizajna
C_R_HMS4
Materijal usne
Nitrile
Zaptivka puna ili s urezom
Solid
Inčni - metrički
Metric
S oprugom
Yes
Broj zaptivnih usana
1
Tip zaptivanja
Oil Seal
Uskočnik
Carbon Steel Garter
Konstrukcija kućišta
Steel and Rubber
Oznaka konstrukcije zaptivke
SC
Ostale karakteristike
Low Pressure
Kategorija - BDI
Oil Seals
Grupa proizvoda - BDI
350
Harmonizovana carinska šifra
4016.93.50.20
Imenica
Seal
Niz ključnih reči
Lip
Broj artikla proizvođača
370X410X15SC
Težina / lbs
4.5
Duži opis
370MM Shaft Dia; 410MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code
Unutrašnji prečnik kućišta
16.142 inč | 410 milimetar
Nazivna širina
0.591 inč | 15 milimetar
Prečnik vratila
14.567 inč | 370 milimetar
Stvarna širina
0.591 inč | 15 milimetar