token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

530X580X20 HDS1 V

960X1040X23 HDS1 R

SKF 960X1040X23 HDS1 R

960MM Shaft Dia; 1040MM Housing Bore; 23MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code

Br. Materijala

960X1040X23 HDS1 R

BDI br. Materijala

1298075

KOL.

KATEGORIJA
Brend
Naziv proizvođača
SKF
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
9.54
UNSPSC
31411705
Evropski broj artikla
0085311147811
Oznaka generičkog dizajna
C_R_HDS1
Materijal usne
Nitrile
Zaptivka puna ili s urezom
Solid
Inčni - metrički
Metric
S oprugom
Yes
Broj zaptivnih usana
1
Tip zaptivanja
Oil Seal
Uskočnik
Stainless Steel Garter
Konstrukcija kućišta
Steel
Oznaka konstrukcije zaptivke
HDS1
Ostale karakteristike
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategorija - BDI
Oil Seals
Grupa proizvoda - BDI
350
Harmonizovana carinska šifra
4016.93.50.20
Imenica
Seal
Niz ključnih reči
Lip
Broj artikla proizvođača
960X1040X23 HDS1 R
Težina / lbs
21.064
Duži opis
960MM Shaft Dia; 1040MM Housing Bore; 23MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS1 Seal Design Code
Stvarna širina
0.906 inč | 23 milimetar
Nazivna širina
0.906 inč | 23 milimetar
Prečnik vratila
37.795 inč | 960 milimetar
Unutrašnji prečnik kućišta
40.945 inč | 1,040 milimetar