Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0079340409743
Naziv i vrsta proizvoda
General Purpose Instant Adhesive
Tipična upotreba
Vertical Surface
Trgovačko ime
409 | SUPER BONDER
Proizvođačev opis
Loctite 409 Super Bonder Instant Adhesive Gel
Veličina kontejnera, vrednost i um
0.44 Lb
Materijal podloge
Metal | Plastic | Rubber
Stepen tačke paljenja, vrednost i um
80 to 93.3 Deg C TCC
Sadržaj VOC - procenat
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
Ostale karakteristike
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure | Viscosity 15000 to 40000 CP | Temperature Range -54 to 82 Deg C
Kategorija - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Grupa proizvoda - BDI
C00104
Harmonizovana carinska šifra
3506.99.00.00
Niz ključnih reči
Instant
URL proizvođača
https://www.loctite.com
Broj artikla proizvođača
40974
Duži opis
General Purpose Instant Adhesive; Vertical Surface; Tube; Viscous Liquid; Vertical Surface; Colorless; 0.44 Lb