PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

LUB-DRVKT120-113

LUB-DRVKT120-113

NTN LUB-DRVKT120-113

Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Mobil Mobilith SHC 220; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge

Br. Materijala

LUB-DRVKT120-113

BDI br. Materijala

20393602

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.61
UNSPSC
27112914
Evropski broj artikla
4547359838664
Naziv proizvoda
Single Point Lubricator
Tip pogona
Motor Driven
Pogonski mehanizam
Electromechanical
Dimenzija navoja
1/4" RC
Kapacitet
120 CC
Naziv maziva
Mobil Mobilith SHC 220
Tip maziva
Grease
Razred NLGI
2
Materijal kućišta
Polyethylene
Period podmazivanja
1 To 12 Months
Nivo zaštite od penetracije
IP65
Karakteristika proizvoda
Refillable Cartridge
Maksimalni radni pritisak
6 Bar
Raspon radne temperature
14 To 122 Deg F
Primena
Bucket Spindle | Crusher | Grinder | Industrial Fan | Rolling Bearing | Vibrating Screen | Washing Machine
Ostale karakteristike
360 Degree Indicator Light | Replaceable Batteries | With Support Flange
Kategorija - BDI
Single Point Lubricator
Grupa proizvoda - BDI
C00104
Harmonizovana carinska šifra
8479.89.98.99
Imenica
Lubricator
Niz ključnih reči
Single Point Automatic
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Broj artikla proizvođača
4547359838664
Interni broj proizvođača
LUB-DRVKT120-113
Težina / lbs
1.34923
Duži opis
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; Mobil Mobilith SHC 220; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; 14 To 122 Deg F; Refillable Cartridge
Ukupni prečnik
2.953 inč | 75 milimetar
Ukupna visina
7.008 inč | 178 milimetar