token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

CL3612TM

CL3612TM

BALDOR-RELIANCE CL3612TM

AC Motor; Pressure Washer; 5HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 80% Efficiency Full Load

Br. Materijala

CL3612TM

BDI br. Materijala

126081

KOL.

KATEGORIJA
Naziv proizvođača
ABB GROUP
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
46.259
UNSPSC
26101111
Evropski broj artikla
0781568112465
Konjska snaga
5HP
Veličina okvira
184TC
Herc
60
Sinhroni o/min
1800
Napon
230
Struja
AC
Faza
Single Phase
Kućište
TEFC
Profil okvira
NEMA
Način montiranja
C-Face | Foot Mounted
Baza do ose, visina - milimetar
114.3
Baza
Yes
Efikasnost punog opterećenja
80
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
AC Motor
Grupa proizvoda - BDI
M04104
Harmonizovana carinska šifra
8501.40.60.40
Imenica
Motor
Niz ključnih reči
Alternating Current Pressure Washer
URL proizvođača
https://www.baldor.com
Težina / lbs
101
Duži opis
AC Motor; Pressure Washer; 5HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Prečnik vratila
1.125 inč | 28.575 milimetar
Baza do ose vratila
4.5 inč | 114.3 Millimeter
Ukupna dužina
18.05 inč | 458.47 milimetar