SPH-24 2 11/16
MARTIN SPROCKET & GR SPH-24 2 11/16
2-11/16" Bore; 11-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 5" Pilot Diameter; 5" Pilot Length; Steel; 6-5/16" Length Through Bore; Keyway
Br. Materijala
SPH-24 2 11/16
BDI br. Materijala
611399
Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0697950049618
Tip glavčine
Shear Pin Hub
Način montiranja
Finished Bore
Veličina čaure ako je s čaurom
No Bushing
Ostale karakteristike
Used With Sprocket
Grupa proizvoda - BDI
5402
Harmonizovana carinska šifra
8483.90.80.80
Niz ključnih reči
Shear Pin
Broj artikla proizvođača
SPH-24 2 11/16
Interni broj proizvođača
SPH-24 2 1
Duži opis
2-11/16" Bore; 11-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 5" Pilot Diameter; 5" Pilot Length; Steel; 6-5/16" Length Through Bore; Keyway
Dužina kroz unutrašnji prečnik
6.313 inč | 160.35 milimetar
Dužina pilota
5 inč | 127 milimetar
Nazivni prečnik kružnice vijaka, okrugli
0 inč | 0 milimetar
Prečnik pilota
5 inč | 127 milimetar
Unutrašnji prečnik
2.688 inč | 68.275 milimetar
Spoljni prečnik
11.5 inč | 292.1 milimetar