token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

DUPLICATE 27634763 DO NOT USE

DUPLICATE 27634763 DO NOT USE

OPTIBELT DUPLICATE 27634763 DO NOT USE

Synchronous; T20; 75MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Br. Materijala

DUPLICATE 27634763 DO NOT USE

BDI br. Materijala

1070526

Nije više dostupno
Naziv proizvođača
OPTIBELT
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.549
Konstrukcija kaiša
Synchronous
Serije kaiševa
T20
Materijal za zatezanje
Aramid
Spoljni materijal
Polyurethane
Ostale karakteristike
Alpha Linear
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Drive Belt Open Profile
Grupa proizvoda - BDI
M02316
Harmonizovana carinska šifra
4010.36.45.00
Imenica
Belt
Niz ključnih reči
Synchronous Open End
URL proizvođača
https://www.optibelt.com
Broj artikla proizvođača
75T20-AR
Interni broj proizvođača
75T20-AR
Težina / lbs
1.21
Duži opis
Synchronous; T20; 75MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Dužina kaiša
1968.504 inč | 50000 milimetar
Širina kaiša
2.953 inč | 75 milimetar