token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

210J6

4060575

CONTINENTAL 4060575

K; Poly-V; 9/64" Pitch; 57-1/2" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Br. Materijala

4060575

BDI br. Materijala

19301408

KOL.

Naziv proizvođača
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.144
UNSPSC
26111801
Evropski broj artikla
0037256385032
Serije kaiševa
K
Konstrukcija kaiša
Poly-V
Korak kaiša
9/64 Inch
Broj snopova
6 Bands
Materijal za zatezanje
Polyester
Spoljni materijal
Rubber
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
OETS Multi-V
Kategorija - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupa proizvoda - BDI
53040
Harmonizovana carinska šifra
4010.39.45.00
Imenica
Belt
Niz ključnih reči
Poly-V
URL proizvođača
Broj artikla proizvođača
4060575 Poly-V Belt
Interni broj proizvođača
20278541
Težina / lbs
0.245
Duži opis
K; Poly-V; 9/64" Pitch; 57-1/2" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Širina kaiša
0.844 inč | 21.438 milimetar
Dužina koraka kaiša
57.5 inč | 1460.5 milimetar