token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

K050720

K050321

GATES K050321

Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 32.16" Belt Pitch Length; 45/64" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Br. Materijala

K050321

BDI br. Materijala

20909340

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
GATES
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111801
Evropski broj artikla
0770075165965
Serije kaiševa
K
Konstrukcija kaiša
Poly-V
Korak kaiša
9/64 Inch
Broj snopova
5 Bands
Materijal za zatezanje
Polyester
Spoljni materijal
Rubber
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupa proizvoda - BDI
M02356
Harmonizovana carinska šifra
4010.39.45.00
Imenica
Belt
Niz ključnih reči
Poly-V
URL proizvođača
Duži opis
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 32.16" Belt Pitch Length; 45/64" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Širina kaiša
0.703 inč | 17.856 milimetar
Dužina koraka kaiša
32.16 inč | 816.864 milimetar