token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

K081032HD

K081032HD

GATES K081032HD

Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 103.2" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Br. Materijala

K081032HD

BDI br. Materijala

20911462

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
GATES
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111801
Evropski broj artikla
0770075516019
Serije kaiševa
K
Konstrukcija kaiša
Poly-V
Korak kaiša
9/64 Inch
Broj snopova
8 Bands
Materijal za zatezanje
Polyester
Spoljni materijal
Rubber
Inčni - metrički
Inch
Ostale karakteristike
Heavy Duty
Kategorija - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupa proizvoda - BDI
M02356
Harmonizovana carinska šifra
4010.39.45.00
Imenica
Belt
Niz ključnih reči
Poly-V
URL proizvođača
Duži opis
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 103.2" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Dužina koraka kaiša
103.2 inč | 2621.28 milimetar
Širina kaiša
1.125 inč | 28.575 milimetar