token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

D880-8M-30

D1190-14M-20

JASON INDUSTRIAL D1190-14M-20

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1190MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Br. Materijala

D1190-14M-20

BDI br. Materijala

548245

Nije više dostupno
Naziv proizvođača
AMMEGA
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Evropski broj artikla
0746041304416
Konstrukcija kaiša
Synchronous
Korak kaiša
14 MM
Profil zuba
Standard HTD
Serije kaiševa
14M Double
Materijal za zatezanje
Fiberglass
Spoljni materijal
Rubber
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
Curvilinear Tooth Profile
Kategorija - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa proizvoda - BDI
M02316
Harmonizovana carinska šifra
4010.36.45.00
Imenica
Belt
Niz ključnih reči
Synchronous
URL proizvođača
https://www.jasonindustrial.com
Broj artikla proizvođača
D1190-14M-20
Duži opis
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 1190MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Dužina koraka kaiša
46.85 inč | 1190 milimetar
Širina kaiša
0.787 inč | 20 milimetar