token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

60-3M-15 NR. 03M1560

60-3M-15 NR. 03M1560

SATI 60-3M-15 NR. 03M1560

Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3M-15 Belt Style; 60 Teeth; 20MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 56.54MM OD; 57.3MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Br. Materijala

60-3M-15 NR. 03M1560

BDI br. Materijala

1403794

KOL.

ZALIHE:
3
Brend
Naziv proizvođača
SATI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.15
UNSPSC
26111812
Korak kaiša
3 MM
Konstrukcija kaiša
3M-15
Broj zuba
60
Način montiranja
Rough Bore
Prirubnice
No
Utor Da/Ne
No
Veličina čaure
No Bushing
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
No
Ostale karakteristike
HTD Belt Style | Solid Style
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Pulley Synchronous
Grupa proizvoda - BDI
M02316
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.80
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Synchronous
URL proizvođača
Težina / lbs
0.331
Duži opis
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3M-15 Belt Style; 60 Teeth; 20MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 56.54MM OD; 57.3MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Širina kaiša
0.591 inč | 15 milimetar
Širina profila
0.787 inč | 20 milimetar
Prečnik koraka
2.256 inč | 57.3 milimetar
Spoljni prečnik
2.226 inč | 56.54 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar