token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

P68-14MGT-170

P68-14MGT-170

GATES P68-14MGT-170

Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 68 Teeth; 179.324MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.228MM OD; 303.022MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore

Br. Materijala

P68-14MGT-170

BDI br. Materijala

1125853

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
GATES
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
49.9
UNSPSC
26111812
Evropski broj artikla
0072053460155
Korak kaiša
14 MM
Konstrukcija kaiša
14MGT-170 Powergrip GT2
Broj zuba
68
Način montiranja
Bushed
Prirubnice
Yes
Utor Da/Ne
Yes
Veličina čaure
4545
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
No
Ostale karakteristike
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Pulley Synchronous
Grupa proizvoda - BDI
M02316
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.80
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Synchronous
Duži opis
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 68 Teeth; 179.324MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.228MM OD; 303.022MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
Širina kaiša
6.693 inč | 170 milimetar
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
1-15/16 To 4-15/16 inč | 49.213 To 125.413 milimetar
Širina profila
7.06 inč | 179.324 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Spoljni prečnik
11.82 inč | 300.228 milimetar
Spoljni prečnik prirubnice
12.5 inč | 317.5 milimetar
Prečnik koraka
11.93 inč | 303.022 milimetar