token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
BRZA PORUDŽBINE

6 B 250 TB

6/SPC710 5050 NR. CT07106

SATI 6/SPC710 5050 NR. CT07106

Transmission Pulley; 6 Grooves; 719.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050; SPC Belt Series; 710MM Pitch Diameter Minimum; 710MM Pitch Diameter Maximum; Keyway

Br. Materijala

6/SPC710 5050 NR. CT07106

BDI br. Materijala

840372

Nije više dostupno
Brend
Naziv proizvođača
SATI
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
Broj žlebova
6
Način montiranja
Bushed
Veličina čaure
5050
Serije kaiševa
SPC
Utor Da/Ne
Yes
Minimalni ravan unutrašnji prečnik
No
Ostale karakteristike
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovana carinska šifra
8483.50.90.40
Imenica
Pulley
Niz ključnih reči
Transmission
URL proizvođača
Duži opis
Transmission Pulley; 6 Grooves; 719.6MM Outside Diameter; Bushed; 5050; SPC Belt Series; 710MM Pitch Diameter Minimum; 710MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Maksimalni nazivni prečnik
27.953 inč | 710 milimetar
Raspon unutrašnjeg prečnika čaure
2-3/4 To 5 inč | 70 To 125 milimetar
Maksimalna širina remena
0.866 inč | 22 milimetar
Spoljni prečnik
28.331 inč | 719.6 milimetar
Minimalni nazivni prečnik
27.953 inč | 710 milimetar
Minimalna širina remena
0.866 inč | 22 milimetar